GRAINGER 60r3.5-12 360 Brass Rod, 3 1/2 Inch Outside Dia, 12 Inch Overall Length, H02, Polished | CP7UUZ 803V45

GRAINGER 60r3.5-12 360 Tijă din alamă, 3 1/2 inci diametru exterior, 12 inci lungime totală, H02, lustruită

În stoc
Articol: CP7UUZ Model: 60r3.5-12Crucea Ref: 803V45

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€672.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltijă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
GRAINGER 60R1.5-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€149.51
GRAINGER BR360/1500-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€150.46
GRAINGER 60R1.5-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€376.42
GRAINGER BR360/1500-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€440.04
GRAINGER BR360/1500-48 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 4 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€577.15
GRAINGER BR360/112-72 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€878.36
GRAINGER BR360/1500-6 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€72.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 60r3.5-12 360 Tijă din alamă, 3 1/2 inci diametru exterior, 12 inci lungime totală, H02, lustruită
€672.09 /unitate