Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 610080-00500-555 Rope 500 Feet Black 110lb. Polypropylene | AH9VWY 45AV64

GRAINGER 610080-00500-555 Funie 500 de picioare neagră 110 lb. Polipropilenă

În stoc
Articol: AH9VWY Model: 610080-00500-555Crucea Ref: 45AV64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€63.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFunie de utilitate generală
CuloriNegru
Lungime500ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiImpletitura goala
Rope Dia.1 / 4 "
Material de frânghiePolipropilenă
SubcategorieToate scopurile
Forța de tracțiune1225 lb.
Limita sarcinii de lucru110 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul corzii: static

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriArticolLimita sarcinii de lucruLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghiePreț
GRAINGER 20TL63 frânghie 1/4 inch x 1000 picioare împletită | AF7AWA 20TL63990 lb.GalbenFrânghie198 lb.1000ftBobina1 / 4 "Polipropilenă€129.70
GRAINGER 660120-00600-007 Funie 600 de picioare Green Tracer/Alb 440lb. Poliester | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lb.Tracer verde / albFunie de utilitate generală440 lbs.600ftBobina3 / 8 "Poliester€509.92
GRAINGER 510640-00300-JJJ Funie 300 de picioare albă 6000 lb. Polipropilenă | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lb.AlbFunie de utilitate generală6000 lb.300ftBobina2"Polipropilenă€1,847.73
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Funie 600 de picioare galbenă 215 lb. Polipropilenă | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lb.GalbenFunie de utilitate generală215 lb.600ftBobina3 / 8 "Polipropilenă€153.10
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Funie 1200 picioare galbenă 108 lb. Polipropilenă | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lb.GalbenFunie de utilitate generală108 lb.1200ftBobina1 / 4 "Polipropilenă€117.84
GRAINGER 510120-00600-JJJ Funie 600 de picioare Tan 195lb. Polipropilenă | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lb.BronzaFunie de utilitate generală195 lb.600ftBobina3 / 8 "Polipropilenă€129.91
GRAINGER 610160-00300-111 Funie 300 picioare galbenă 440 lb. Polipropilenă | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 lb.GalbenFunie de utilitate generală440 lbs.300ftBobina1 / 2 "Polipropilenă€152.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 610080-00500-555 Funie 500 de picioare neagră 110 lb. Polipropilenă
€63.16 /unitate