Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 700070-0402 Cot femel alamă cu plumb scăzut 300 psi | AG9MPM 20XM74

GRAINGER 700070-0402 Cot mamă alamă cu plumb scăzut 300 psi

În stoc
Articol: AG9MPM Model: 700070-0402Crucea Ref: 20XM74
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
€22.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
Dimensiunea filetului de compresie7/16-24 x 11/16-20
MaterialAlama cu plumb redus
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 700070-0402 Cot mamă alamă cu plumb scăzut 300 psi
€22.09 /unitate