Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 7680 Cablu de alimentare pentru PC Interior 6 picioare 13A 125V | AF6YMH 20PX05

GRAINGER 7680 Cablu de alimentare pentru PC Interior 6 picioare 13A 125V

În stoc
Element: AF6YMH Model: 7680Crucea Ref: 20PX05

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€10.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de alimentare pentru PC
Capătul conectoruluiIEC C13
Lungime cablu6ft
Ecartament / Conductor16/3
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi13
Denumirea cablului NECIEC C13
Configurare plug NEMA5-15P
ModelaRundă
Voltaj125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2902
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8544429000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conector PC la 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluEcartament / ConductorMax. AmperiPreț
GRAINGER 7675 Cablu de alimentare pentru PC Interior 3 picioare 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft18/310€2.02
GRAINGER 7676 Cablu de alimentare pentru PC Interior 6 picioare 10 A 125 V | AF6YME 20PX01 76766ft18/310€6.13
GRAINGER 7677 Cablu de alimentare pentru PC Interior 10 picioare 10 A 125 V | AF6YMF 20PX02 767710ft18/310€3.85
GRAINGER 7679 Cablu de alimentare pentru PC Interior 3 picioare 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793ft16/313€8.59
GRAINGER 7681 Cablu de alimentare pentru PC Interior 10 picioare 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft16/313€10.94
GRAINGER 7682 Cablu de alimentare pentru PC Interior 15 picioare 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft16/313€8.48
GRAINGER 7683 Cablu de alimentare pentru PC Interior 3 picioare 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft14/315€6.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 7680 Cablu de alimentare pentru PC Interior 6 picioare 13A 125V
€10.89 /unitate