GRAINGER A04100.037.0075 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3/4 Steel Grade 8 Plain, 600PK | AH8UNF 38ZU45

GRAINGER A04100.037.0075 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X3/4 oțel grad 8 simplu, 600 uc.

În stoc
Element: AH8UNF Model: A04100.037.0075Crucea Ref: 38ZU45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€267.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8811
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04100.037.0075 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X3/4 oțel grad 8 simplu, 600 uc.
€267.93 /ambalaj