GRAINGER B08280.025.0150 Hex Lag Screw 1/4 Inch 1-1/2 Inch Length Zinc, 1200PK | AG3BJU 32TK31

GRAINGER B08280.025.0150 Șurub hexagonal 1/4 inch 1-1/2 inch lungime zinc, 1200PK

În stoc
Post: AG3BJU Model: B08280.025.0150Crucea Ref: 32TK31

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€173.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.025.0150 Șurub hexagonal 1/4 inch 1-1/2 inch lungime zinc, 1200PK
€173.95 /ambalaj