GRAINGER B08320.031.0250 Șurub de transport 5/16-18 2-1/2 inch oțel zinc, 400 buc | AG3BHM 32TK02

GRAINGER B08320.031.0250 Șurub de transport 5/16-18 2-1/2 inch oțel zinc, 400 buc.

În stoc
Articol: AG3BHM Model: B08320.031.0250Crucea Ref: 32TK02

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€215.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Forța de tracțiuneca Grad 5 SAE J429
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1192
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08320.031.0250 Șurub de transport 5/16-18 2-1/2 inch oțel zinc, 400 buc.
€215.61 /ambalaj