GRAINGER B26661.013.0050 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 1/2 inch, 8000PK | AG2HDZ 31JN67

GRAINGER B26661.013.0050 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 1/2 inch, 8000 PK

În stoc
Articol: AG2HDZ Model: B26661.013.0050Crucea Ref: 31JN67

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitateSlotat / Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 - 0.270 "
Inaltimea capului0.087 - 0.097 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9366
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B26661.013.0050 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 1/2 inch, 8000 PK
€277.74 /ambalaj