GRAINGER B28100.016.0075 Piercing Screw #8 X 3/4 Inch, 3000PK | AG2HFQ 31JP06

GRAINGER B28100.016.0075 Șurub perforant #8 X 3/4 inch, 3000PK

În stoc
Articol: AG2HFQ Model: B28100.016.0075Crucea Ref: 31JP06

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.1 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.863
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B28100.016.0075 Șurub perforant #8 X 3/4 inch, 3000PK
€145.81 /ambalaj