GRAINGER B29580.016.0125 Șurub autoforant 8-18 X 1-1/4 Lungime, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Șurub autoforant 8-18 X 1-1/4 Lungime, 2500PK

În stoc
Articol: AG2GNF Model: B29580.016.0125Crucea Ref: 31JK10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€239.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.364 - 0.384 "
Inaltimea capului0.088 - 0.102 "
Tip capK-Lath
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8377
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Șurub autoforant 8-18 X 1-1/4 Lungime, 2500PK
€239.66 /ambalaj