GRAINGER B31702.019.0100 Self Drilling Screw Hex #10-16 1 Inch, 2500PK | AG2GPF 31JK35

GRAINGER B31702.019.0100 Șurub autoforant hexagonal #10-16 1 inch, 2500 buc.

În stoc
Post: AG2GPF Model: B31702.019.0100Crucea Ref: 31JK35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1598
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.019.0100 Șurub autoforant hexagonal #10-16 1 inch, 2500 buc.
€276.38 /ambalaj