GRAINGER B31810.013.0075 Self Drilling Screw Hex #6-20 3/4 Inch, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Șurub autoforant hexagonal #6-20 3/4 inch, 5000 uc.

În stoc
Articol: AG2GNM Model: B31810.013.0075Crucea Ref: 31JK18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€132.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Șurub autoforant hexagonal #6-20 3/4 inch, 5000 uc.
€132.39 /ambalaj