GRAINGER B31810.019.0062 Șurub autoforant #10 X 5/8 Zinc, 3000PK | AG2GMY 31JJ98

GRAINGER B31810.019.0062 Șurub autoforant #10 X 5/8 Zinc, 3000PK

În stoc
Articol: AG2GMY Model: B31810.019.0062Crucea Ref: 31JJ98

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€261.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5298
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.019.0062 Șurub autoforant #10 X 5/8 Zinc, 3000PK
€261.64 /ambalaj