GRAINGER B51900.037.0300 Șurub hexagonal 3/8 inch 3 inch lungime 18-8 oțel inoxidabil, 270PK | AG3BMD 32TK87

GRAINGER B51900.037.0300 Șurub hexagonal 3/8 inch 3 inch lungime 18-8 oțel inoxidabil, 270 uc.

În stoc
Articol: AG3BMD Model: B51900.037.0300Crucea Ref: 32TK87

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0714
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B51900.037.0300 Șurub hexagonal 3/8 inch 3 inch lungime 18-8 oțel inoxidabil, 270 uc.
€475.94 /ambalaj