GRAINGER BC2636-3DMB Carucior utilitar 400 lb. Albastru 27 inchi latime | AH7ARQ 36NK67

GRAINGER BC2636-3DMB Carucior utilitar 400 lb. Albastru 27 inchi latime

În stoc
Element: AH7ARQ Model: BC2636-3DMBCrucea Ref: 36NK67

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€825.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner ridicat
Creștere reglabile1"
Capacitate pe raft150 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1"
Distanța dintre raftul mediu și inferior11 "
Distanța dintre rafturi24 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul11 "
Electrical Nu
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareCromat
Înălțimea buzelor2.75 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Fără marcareNu
Numărul de rafturi3
Lungime totală39.5 "
Lățimea totală27 "
Culoarea raftuluiAlbastru
Lungimea raftului36 "
Material raftPolietilenă de înaltă densitate
Stil raftlabiat
Lățimea raftului26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.265
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)73.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea mânerului: 41 "

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCapacitate pe raftCaster Dia.finalizareaEcartamentÎnălțimea mâneruluiMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorPreț
GRAINGER RTROLLEY Cărucior utilitar Capacitate 265 lb Plastic | AH7ZFY 38EW09 TROLLEY13 "75 lb.4"---Aluminiu1"€266.15
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Cărucior utilitar, mâner ridicat, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb.5"Pudră acoperită1439.625 "-1.5 "€695.11
GRAINGER TBST-1941 Cărucior utilitar cu mâner ridicat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 lb.5"Aluminiu1248 "--€1,273.00
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Cărucior utilitar, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 2, Oțel inoxidabil | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb.5"Pudră acoperită1439.625 "-1.5 "€609.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER BC2636-3DMB Carucior utilitar 400 lb. Albastru 27 inchi latime
€825.92 /unitate