GRAINGER RTROLLEY Cărucior utilitar Capacitate 265 lb Plastic | AH7ZFY 38EW09

GRAINGER Carucior utilitar RTROLLEY Capacitate de 265 lb Plastic

În stoc
Articol: AH7ZFY Model: RTROLLEYCrucea Ref: 38EW09

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner ridicat
Capacitate pe raft75 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotirePlastic
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1"
Distanța dintre raftul mediu și inferior13 "
Distanța dintre rafturi13 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul13 "
Electrical Nu
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareAluminiu
Înălțimea buzelor1"
Capacitate de încărcare265 lb.
Fără marcareNu
Numărul de rafturi3
Lungime totală24.5 "
Lățimea totală16 "
Culoarea raftuluiGri
Lungimea raftului24.5 "
Material raftPlastic
Stil raftlabiat
Lățimea raftului16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2925
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)72.14
Lățimea navei (cm)49.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea mânerului: 45 "

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCapacitate pe raftCaster Dia.finalizareaEcartamentÎnălțimea mâneruluiMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorPreț
GRAINGER BC2636-3DMB Carucior utilitar 400 lb. Albastru 27 inchi latime | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 lb.4"---Cromat2.75 "€825.92
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Cărucior utilitar, mâner ridicat, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb.5"Pudră acoperită1439.625 "-1.5 "€695.11
GRAINGER TBST-1941 Cărucior utilitar cu mâner ridicat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 lb.5"Aluminiu1248 "--€1,273.00
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Cărucior utilitar, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 2, Oțel inoxidabil | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb.5"Pudră acoperită1439.625 "-1.5 "€609.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Carucior utilitar RTROLLEY Capacitate de 265 lb Plastic
€266.15 /unitate