GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Cărucior utilitar, mâner ridicat, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3RVL 8WC16

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Cărucior utilitar, mâner ridicat, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2

În stoc
Articol: CD3RVL Model: LDO-243639-2-5PO-95Crucea Ref: 8WC16

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€695.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner ridicat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Capacitate pe raft700 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1.5 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi16.75 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Înălțimea mânerului39.625 "
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1400 lb.
MaterialOţel
Fără marcareDa
Numărul de rafturi2
Lungime totală39 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului24 "
StilCombinație Lipped/Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul superior și mijloculCapacitate pe raftCaster Dia.finalizareaEcartamentÎnălțimea mâneruluiMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorPreț
GRAINGER BC2636-3DMB Carucior utilitar 400 lb. Albastru 27 inchi latime | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 lb.4"---Cromat2.75 "€825.92
GRAINGER RTROLLEY Cărucior utilitar Capacitate 265 lb Plastic | AH7ZFY 38EW09 TROLLEY13 "75 lb.4"---Aluminiu1"€266.15
GRAINGER TBST-1941 Cărucior utilitar cu mâner ridicat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 lb.5"Aluminiu1248 "--€1,273.00
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Cărucior utilitar, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 2, Oțel inoxidabil | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb.5"Pudră acoperită1439.625 "-1.5 "€609.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Cărucior utilitar, mâner ridicat, 1400 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2
€695.11 /unitate