GRAINGER CBU07GR2050 USS Washer, For Screw Size 7/16 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated | CP9PBZ 4YJT9

GRAINGER CBU07GR2050 USS Washer, For Screw Size 7/16 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated

În stoc
Articol: CP9PBZ Model: CBU07GR2050Crucea Ref: 4YJT9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€526.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CBU07GR2050 USS Washer, For Screw Size 7/16 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated
€526.66 /ambalaj