GRAINGER CPS1PJC2GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 941 Pieces | CG9UKF 53WR26

GRAINGER CPS1PJC2GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 941 Pieces

În stoc
Articol: CG9UKF Model: CPS1PJC2GRCrucea Ref: 53WR26

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€397.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului7/16 până la 9/16 "
finalizareazinc
Tip capHex
Lungime1/2 la 2 "
MaterialOţel
Mărimea1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18
Sistem de măsurareInch
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.415

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CPS1PJC2GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 941 Pieces
€397.41 /unitate