Sortimente de fixare

Filtru

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A64910Carbon C1215€411.87
A64915Carbon C1215€1,058.67
StilModelMaterialRockwell HardnessPreț (ex. TVA)
A64916303 oțel inoxidabilC43-C50€1,324.33
A64911303 oțel inoxidabilC43-C50€1,081.78
GRAINGER -

Sortimente de șuruburi

StilModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaTip capArticolLungimeMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
ACPS2NE69GRHex1/4 până la 3/8 "zincȘaibă hexagonalăSortiment de șuruburi autoforante1/2 la 1 1/2 "Oţel# 6 - 1/4 "€100.13
BCPS1ZA56GRPhillips# 2, # 3zincPlatSortiment de șuruburi mașină1/2 la 2 "Oţel6-32 to 1/4"-20€96.49
CCPS1LAA7GRPhillips# 2, # 3zincTigaieSortiment de șuruburi mașină6 la 50mmOţelM4-0.70, M5-0.80, M6-1.00€325.61
DCPS1NA94GRPhillips#2zincTigaieApăsând sortiment de șuruburi1/2 la 1 1/2 "Oţel# 8 până la # 10€34.51
EJBDL24CNC25Phillips# 1 până la # 3zincTigaieSortiment de șuruburi4 la 30mmOțel cu conținut scăzut de carbonM3 - 6€302.20
F8123Phillips Pan Șef-Finisaj negruPhillips PanSortiment de șuruburi1/2 "până la 1 1/2"Metal# 6 până la # 10€80.20
GJBDL24DMAcrestat-zincRundăSortiment de șuruburi3/4 "până la 3"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 până la 10-32€321.40
KERR LAKESIDE -

Sortimente de șuruburi din oțel, finisaj oxid negru

StilModelTip capLungimeNumăr de bucațiMărimeaPreț (ex. TVA)
ABHCS631Buton3/8 la 1 "300#6-32 to 5/16-18€181.25
BFHCS631Plat3/8 la 1 "300#6-32 to 5/16-18€209.73
CSHCS637Priză1/2 la 1 1/2 "170#6-32 to 3/8-16€105.40
METRIC BLUE -

Sortimente de șuruburi cu cap hexagonal din oțel aliat, finisaj albastru metric

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AUST900011255€222.04
BUST900010525€439.29
SNAP-LOC -

Nuci Nylock

StilModelPreț (ex. TVA)
ASLFNSS€0.37
RFQ
ASLFN€0.18
RFQ
GRAINGER -

Sortimente de șuruburi, piulițe și șaibe

StilModelfinalizareaArticolLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
ACPS1PJC3GRSimpluSortiment șurub hexagonal, piuliță și șaibă3/4 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€520.25
BCPS1PJC1GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-28, 3/8"-24, 5/16"-24€399.65
CCPS2NE65GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€214.52
DCPS1PJC2GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€397.41
GRAINGER -

Sortimente de fixare

StilModelDimensiunea șoferuluifinalizareaLungimeMaterialMărimeaSistem de măsurareTipPreț (ex. TVA)
AJBDL24BSR25WLN-Neterminat-Oţel inoxidabil--metric€295.18
B8.8 72 FA-OŢEL----Clasa de 8.8€2,311.98
CJBDL24BSP25WLN-Neterminat-Oţel inoxidabil--metric€321.40
DJBDL24AGU5/8 "la 3/4"Simplu1 "până la 2"Oţel inoxidabil7/16 "la 1/2"InchStandard€740.61
EJBDL24AGUXX7/16 "la 9/16"Simplu1/2 "până la 1 1/2"Oţel inoxidabil1/4 "la 3/8"InchStandard€754.58
FJBDL24AAPWNW10 la 19mmzinc20 la 60mmAliaj de oțelM6 - 12metricmetric€569.42
GRAINGER -

Sortimente de piulițe și șuruburi

StilModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaTip capLungimeMaterialMărimeaSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
A8661--Finisaj negru, nailon negru, zincHex, Phillips-Metal10 mm până la 5/8 "Inch€192.34
BJBDL24CJC25WNcrestat-zincTigaie6 la 20mmOțel cu conținut scăzut de carbonM3 - 6metric€328.38
BJBDL24BZL50ASlotted și Phillps# 2, # 3zincRundă1/2 "până la 1 1/2"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 to 1/4"-20Inch€328.38
CJBDL24CRMS50Slotted și Phillps#2zincRundă3/8 "până la 2"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 până la 10-32Inch€251.73
ARMOR COAT -

Sortimente de șuruburi cu cap hexagonal standard din oțel de gradul 8, finisaj armura

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AUST900003400€187.32
BUST900001771€293.91
APPROVED VENDOR -

Asortiment de șuruburi cu cap de soclu din oțel aliaj, finisaj crom lustruit

StilModelPreț (ex. TVA)
AMK560SH€474.83
BMK619SH€510.52
DISCO -

Șuruburi din oțel Tek, finisaj cu fosfat negru

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A6010PK1 / 2 "€11.51
B6265PK3 / 4 "€19.52
MIDWEST ACORN NUT -

Sortiment de șuruburi hexagonale, finisaj cromat, 120 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MK556HAB9WGX€610.51
GRAINGER -

Sortiment șurub mașină, 214 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS1KLZ3GRCD2MDL€82.68
GRAINGER -

Sortiment de șuruburi pentru lemn, 122 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS1NA96GRCD2MDM€39.15
GRAINGER -

Machine Screw Nut and Washer Assortment, 1/2 to 1 1/2 Inch Length, Steel, 1180 Peices

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS2NE70GRCG9VLT€137.17
GRAINGER -

Machinery Bushing Assortment, Carbon Steel, 1-1/4x3/4 Inch to 3x2 Inch Size, 110 Pieces

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JBDL16CAACG9VYU€510.06
GRAINGER -

Self-Drilling Screw and Washer Assortment, 1/4-14 Thread, 1/2 to 1 Inch Length, Steel, 295 Peices

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS1YY55GRCG9WBJ€83.30
APPROVED VENDOR -

Cap Screw Assortment Button Chrome, 120 Pieces

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MK559HAB9WJU€534.69
APPROVED VENDOR -

Self-drilling/tapping Screw Assortment, 253 Pieces

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-474AC2WTW€117.66
SNAP-LOC -

Șurub cu cap pătrat, dimensiune 5/16-18 x 1-3/4 inch, zinc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SLFSHDB134CE8ULZ€0.37
Vezi detalii

Sortimente de fixare

Sortimentele de elemente de fixare includ șuruburi, șuruburi, piulițe, șaibe și alte elemente de fixare utilizate în mod obișnuit în industria de construcții, auto și producție. Raptor Supplies oferă o gamă largă de sortimente de elemente de fixare de la mărci precum Chrislynn, Discotecă, Cap rapid, Grainger, ITW Bee Leitzke, Albastru Metric și Armor Coat.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când lucrez cu elemente de fixare?

Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție și asigurați-vă că elementele de fixare sunt compatibile cu materialele utilizate.

Cum îmi întrețin sortimentele de elemente de fixare?

Depozitați sortimentele de elemente de fixare într-un loc răcoros și uscat, ferit de umiditate și materiale corozive. Păstrați recipientele sigilate pentru a preveni contaminarea.

Care este diferența dintre o șaibă plată și o șaibă de blocare?

O șaibă plată este utilizată pentru a distribui sarcina unui dispozitiv de fixare pe o suprafață mai mare, în timp ce o șaibă de blocare este utilizată pentru a preveni slăbirea dispozitivului de fixare.

Care este diferența dintre o piuliță hexagonală și o piuliță de blocare?

O piuliță hexagonală este o piuliță standard cu șase laturi, în timp ce o piuliță de blocare are încorporat un mecanism de blocare care împiedică slăbirea acesteia.

Care este diferența dintre elementele de fixare cu fir gros și fin?

Elementele de fixare cu filet grosier au mai puține fire pe inch și sunt utilizate pentru aplicații de uz general, în timp ce elementele de fixare cu filet fin au mai multe fire pe inch și sunt utilizate în aplicații în care este necesară o rezistență mai mare de prindere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?