Sortimente de fixare

Filtru

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A64910Carbon C1215€411.87
A64915Carbon C1215€1,058.67
StilModelMaterialRockwell HardnessPreț (ex. TVA)
A64911303 oțel inoxidabilC43-C50€1,081.78
A64916303 oțel inoxidabilC43-C50€1,324.33
ARMOR COAT -

Sortimente de șuruburi cu cap hexagonal standard din oțel de gradul 8, finisaj armura

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AUST900003400€187.32
BUST900001771€293.91
KERR LAKESIDE -

Sortimente de șuruburi din oțel, finisaj oxid negru

StilModelTip capLungimeNumăr de bucațiMărimeaPreț (ex. TVA)
ABHCS631Buton3/8 la 1 "300#6-32 to 5/16-18€181.25
BFHCS631Plat3/8 la 1 "300#6-32 to 5/16-18€209.73
CSHCS637Priză1/2 la 1 1/2 "170#6-32 to 3/8-16€105.40
METRIC BLUE -

Sortimente de șuruburi cu cap hexagonal din oțel aliat, finisaj albastru metric

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AUST900011255€222.04
BUST900010525€439.29
GRAINGER -

Sortimente de șuruburi, piulițe și șaibe

StilModelfinalizareaArticolLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
ACPS1PJC3GRSimpluSortiment șurub hexagonal, piuliță și șaibă3/4 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€520.25
BCPS1PJC2GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€397.41
CCPS1PJC1GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-28, 3/8"-24, 5/16"-24€399.65
DCPS2NE65GRzincŞurub1/2 la 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18€214.52
GRAINGER -

Sortimente de șuruburi

StilModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaTip capArticolLungimeMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
ACPS2NE69GRHex1/4 până la 3/8 "zincȘaibă hexagonalăSortiment de șuruburi autoforante1/2 la 1 1/2 "Oţel# 6 - 1/4 "€100.13
BCPS1LAA7GRPhillips# 2, # 3zincTigaieSortiment de șuruburi mașină6 la 50mmOţelM4-0.70, M5-0.80, M6-1.00€325.61
CJBDL24CNC25Phillips# 1 până la # 3zincTigaieSortiment de șuruburi4 la 30mmOțel cu conținut scăzut de carbonM3 - 6€302.20
DCPS1NA94GRPhillips#2zincTigaieApăsând sortiment de șuruburi1/2 la 1 1/2 "Oţel# 8 până la # 10€34.51
ECPS1ZA56GRPhillips# 2, # 3zincPlatSortiment de șuruburi mașină1/2 la 2 "Oţel6-32 to 1/4"-20€96.49
F8123Phillips Pan Șef-Finisaj negruPhillips PanSortiment de șuruburi1/2 "până la 1 1/2"Metal# 6 până la # 10€80.20
GJBDL24DMAcrestat-zincRundăSortiment de șuruburi3/4 "până la 3"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 până la 10-32€321.40
GRAINGER -

Sortimente de piulițe și șuruburi

StilModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaTip capLungimeMaterialMărimeaSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
A8661--Finisaj negru, nailon negru, zincHex, Phillips-Metal10 mm până la 5/8 "Inch€192.34
BJBDL24CJC25WNcrestat-zincTigaie6 la 20mmOțel cu conținut scăzut de carbonM3 - 6metric€328.38
CJBDL24CRMS50Slotted și Phillps#2zincRundă3/8 "până la 2"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 până la 10-32Inch€251.73
BJBDL24BZL50ASlotted și Phillps# 2, # 3zincRundă1/2 "până la 1 1/2"Oțel cu conținut scăzut de carbon6-32 to 1/4"-20Inch€328.38
DISCO -

Șuruburi din oțel Tek, finisaj cu fosfat negru

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A6010PK1 / 2 "€10.83
B6265PK3 / 4 "€17.25
SNAP-LOC -

Nuci Nylock

StilModelPreț (ex. TVA)
ASLFNSS€0.37
RFQ
ASLFN€0.18
RFQ
APPROVED VENDOR -

Asortiment de șuruburi cu cap de soclu din oțel aliaj, finisaj crom lustruit

StilModelPreț (ex. TVA)
AMK619SH€567.95
BMK560SH€528.24
GRAINGER -

Sortimente de fixare

StilModelDimensiunea șoferuluifinalizareaLungimeMaterialMărimeaSistem de măsurareTipPreț (ex. TVA)
A8.8 72 FA-OŢEL----Clasa de 8.8€2,311.98
BJBDL24BSR25WLN-Neterminat-Oţel inoxidabil--metric€295.18
CJBDL24BSP25WLN-Neterminat-Oţel inoxidabil--metric€321.40
DJBDL24AGU5/8 "la 3/4"Simplu1 "până la 2"Oţel inoxidabil7/16 "la 1/2"InchStandard€740.61
EJBDL24AGUXX7/16 "la 9/16"Simplu1/2 "până la 1 1/2"Oţel inoxidabil1/4 "la 3/8"InchStandard€754.58
FJBDL24AAPWNW10 la 19mmzinc20 la 60mmAliaj de oțelM6 - 12metricmetric€569.42
GRAINGER -

Sortiment de șuruburi/piulițe/șaibe, metric, 225 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS2NE66GRCD2FXH€121.48
APPROVED VENDOR -

Sortiment de șuruburi autoforante/filetate, 253 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-474AC2WTW€121.11
GRAINGER -

Sortiment de șuruburi și șaibe, 1/2 până la 1 1/2 inch lungime, oțel, 1180 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS2NE70GRCG9VLT€137.17
GRAINGER -

Sortiment de bucșe pentru mașini, oțel carbon, dimensiune de la 1-1/4x3/4 inch până la 3x2 inch, 110 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JBDL16CAACG9VYU€510.06
GRAINGER -

Sortiment de șuruburi și șaibe autoforante, filet 1/4-14, lungime de 1/2 până la 1 inch, oțel, 295 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS1YY55GRCG9WBJ€83.30
ITW BEE LEITZKE -

Sortiment de șuruburi pentru tablă, tigaie din zinc, 365 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-475AC2WTX€102.31
ITW BEE LEITZKE -

Sortiment de șuruburi pentru aragaz, rotund, dimensiune 12, 246 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-470AC9VNF€66.96
APPROVED VENDOR -

Sortiment conector electric, 144 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3KUN1AC9VWE€77.07
SNAP-LOC -

Șurub hexagonal, dimensiune 5 / 16-18 x 1-1 / 2 inch, zinc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SLFPCB112CE8UMA-
RFQ

Sortimente de fixare

Sortimentele de elemente de fixare includ șuruburi, șuruburi, piulițe, șaibe și alte elemente de fixare utilizate în mod obișnuit în industria de construcții, auto și producție. Raptor Supplies oferă o gamă largă de sortimente de elemente de fixare de la mărci precum Chrislynn, Discotecă, Cap rapid, Grainger, ITW Bee Leitzke, Albastru Metric și Armor Coat.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când lucrez cu elemente de fixare?

Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție și asigurați-vă că elementele de fixare sunt compatibile cu materialele utilizate.

Cum îmi întrețin sortimentele de elemente de fixare?

Depozitați sortimentele de elemente de fixare într-un loc răcoros și uscat, ferit de umiditate și materiale corozive. Păstrați recipientele sigilate pentru a preveni contaminarea.

Care este diferența dintre o șaibă plată și o șaibă de blocare?

O șaibă plată este utilizată pentru a distribui sarcina unui dispozitiv de fixare pe o suprafață mai mare, în timp ce o șaibă de blocare este utilizată pentru a preveni slăbirea dispozitivului de fixare.

Care este diferența dintre o piuliță hexagonală și o piuliță de blocare?

O piuliță hexagonală este o piuliță standard cu șase laturi, în timp ce o piuliță de blocare are încorporat un mecanism de blocare care împiedică slăbirea acesteia.

Care este diferența dintre elementele de fixare cu fir gros și fin?

Elementele de fixare cu filet grosier au mai puține fire pe inch și sunt utilizate pentru aplicații de uz general, în timp ce elementele de fixare cu filet fin au mai multe fire pe inch și sunt utilizate în aplicații în care este necesară o rezistență mai mare de prindere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?