GRAINGER DY-1100 Cărucior de scaun pliabil 46-1/2 x 19 x 39 24 Scaun | AG9ZTN 23PG07

GRAINGER DY-1100 Cărucior de scaun pliabil 46-1/2 x 19 x 39 24 Scaun

În stoc
Articol: AG9ZTN Model: DY-1100Crucea Ref: 23PG07

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€387.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior pliant scaun
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotor(2) Pivotant și (2) rigid
Lățimea rotorului1.25 "
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNegru
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Susține26
Capacitate de încărcare300 lb.
Inălțime totală39 "
Lungime totală46.5 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.94
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)51.05
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial de rotireTip rotorLățimea totalăCuloarea cadruluiMâner inclusSusțineCapacitate de încărcarePreț
GRAINGER 84-60 Scaun Dolly 67 x 70 inch | AJ2KPH 9DZD7 84-6067 "Cauciuc(4) Pivotant67 "Maro inchisNu841300 lb.€1,036.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER DY-1100 Cărucior de scaun pliabil 46-1/2 x 19 x 39 24 Scaun
€387.13 /unitate