Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER E6013-564-05P Welding Electrode 5/64 Inch Diameter 5lb | AF7FRZ 20YD25

GRAINGER E6013-564-05P Electrod de sudura 5/64 inch diametru 5lb

În stoc
Articol: AF7FRZ Model: E6013-564-05PCrucea Ref: 20YD25
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
€48.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodă de sudură
Clasificare AWSE6013
Dimensiunea containerului5 lb.
Tipul de containerTub
Diametru5 / 64 "
Lungime14 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8311100000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruLungimeMaterialForța de tracțiunePreț
Electrod de sudura GRAINGER E7014-564-40 5/64 inch diametru 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040 lb.Cutie de carton5 / 64 "14 "Otel carbon70,000 psi€248.09
Electrod de sudare GRAINGER E7018-125-01 1/8 inch diametru 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011 lb.Tub1 / 8 "14 "Otel carbon70,000 psi€10.61
Electrod de sudare GRAINGER E7018-125-05P 1/8 inch diametru 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lb.Tub1 / 8 "14 "Otel carbon70,000 psi€31.81
Electrod de sudura GRAINGER E7018-316-50 3/16 inch diametru 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050 lb.Putea3 / 16 "14 "Otel carbon70,000 psi€301.91
Electrod de sudare GRAINGER E7018-332-01 3/32 inch diametru 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011 lb.Tub3 / 32 "14 "Otel carbon70,000 psi€10.77
Electrod de sudare GRAINGER E7018-332-05P 3/32 inch diametru 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lb.Tub3 / 32 "14 "Otel carbon70,000 psi€32.59
Electrod de sudura GRAINGER E7018-532-01 5/32 inch diametru 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011 lb.Tub5 / 32 "14 "Otel carbon70,000 psi€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER E6013-564-05P Electrod de sudura 5/64 inch diametru 5lb
€48.78 /unitate