Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ENP612363048-25 Canturi din cauciuc stil F 15/32 inci lățime 25 picioare | AH7YER 38EH50

GRAINGER ENP612363048-25 Canturi din cauciuc stil F 15/32 inch lățime 25 picioare

În stoc
Element: AH7YER Model: ENP612363048-25Crucea Ref: 38EH50

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură9 / 16 "
Lățimea canelurii3 / 16 "
Lungime25ft
MaterialNeopren
Max. Temp.160 grade
Min. Temp. Evaluare-40
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală15 / 32 "
StilF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
GRAINGER ENP102281232-10 Neopren cu margini cauciuc Stil A 10 picioare | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft1 / 2 "3 / 16 "A€18.50
GRAINGER ENP102281232-25 Neopren cu margini cauciuc Stil A 25 picioare | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft1 / 2 "3 / 16 "A€45.57
GRAINGER ENP102281232-50 Neopren cu margini cauciuc Stil A 50 picioare | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft1 / 2 "3 / 16 "A€101.01
GRAINGER ENP104081216-10 Neopren cu margini din cauciuc, înălțime de 1/4 inch, 10 picioare | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft1 / 4 "3 / 16 "A€20.39
GRAINGER ENP104081216-25 Neopren cu margini din cauciuc, înălțime de 1/4 inch, 25 picioare | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft1 / 4 "3 / 16 "A€56.06
GRAINGER ENP108161620-10 Neopren cu margini din cauciuc 5/16 inci înălțime 10 picioare | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft5 / 16 "1 / 4 "A€16.69
GRAINGER ENP108161620-25 Neopren cu margini din cauciuc 5/16 inci înălțime 25 picioare | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft5 / 16 "1 / 4 "A€44.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ENP612363048-25 Canturi din cauciuc stil F 15/32 inch lățime 25 picioare
€101.26 /unitate