GRAINGER EPTFL24488MR95 Steel Deck Platform Truck, 48 Inch x 24 Inch x 11-1/8 Inch Size, 2400 Lbs. Load Capacity | CH6PCN 49DM89

GRAINGER EPTFL24488MR95 Camion cu platformă din oțel, 48 inchi x 24 inchi x 11-1/8 inchi, 2400 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: CH6PCN Model: EPTFL24488MR95Crucea Ref: 49DM89

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€925.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Dia roata cu rotire.8"
Lățimea roții2"
învelișPudră acoperită
CuloriGri
Înălțimea punții11 1 / 8 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții24 "
Tip mânerRidicat detasabil
Capacitate de încărcare2400 lbs.
Inălțime totală38 1 / 4 "
Lungime totală51 5 / 8 "
Lățimea totală24 3 / 8 "
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiPreț
Camion cu platformă GRAINGER EPT24366MR95, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Mâner de țeavă detașabil6"Cauciuc turnat2000 lb.38 "38 "24 "2"€765.51
Camion cu platformă GRAINGER WHPT18485PU95, 1400lb, 48in x 18in, 43in H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.43 "53 "18 "1.25 "€629.54
Camion cu platformă GRAINGER EPT30365PU95, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "41 "31 "1.25 "€641.91
Camion cu platformă GRAINGER EPT36605PU95, 1400lb, 60in x 36in, 39in H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "65 "37 "1.25 "€1,023.76
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU30485PU95, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "31 "1.25 "€690.61
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU36485PU95, 1400lb, 48in x 36in, 39in H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "37 "1.25 "€809.55
Camion cu platformă GRAINGER EPT24368PH95, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Amovibil, tubular8"fenolic4000 lb.42 "41 "25 "2"€787.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER EPTFL24488MR95 Camion cu platformă din oțel, 48 inchi x 24 inchi x 11-1/8 inchi, 2400 lbs. Capacitate de incarcare
€925.72 /unitate