Camion cu platformă GRAINGER EPT24366MR95, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86

GRAINGER EPT24366MR95 Camion cu platformă, 2000lb, 36in x 24in, 38in H

În stoc
Articol: CD2LED Model: EPT24366MR95Crucea Ref: 49DM86

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€765.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Configurare rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții2"
CuloriGri / Albastru
Înălțimea punții9"
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală38 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiPreț
Camion cu platformă GRAINGER WHPT18485PU95, 1400lb, 48in x 18in, 43in H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.43 "53 "18 "1.25 "€629.54
Camion cu platformă GRAINGER EPT30365PU95, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "41 "31 "1.25 "€641.91
Camion cu platformă GRAINGER EPT36605PU95, 1400lb, 60in x 36in, 39in H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "65 "37 "1.25 "€1,023.76
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU30485PU95, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "31 "1.25 "€690.61
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU36485PU95, 1400lb, 48in x 36in, 39in H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "37 "1.25 "€809.55
Camion cu platformă GRAINGER EPT24368PH95, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Amovibil, tubular8"fenolic4000 lb.42 "41 "25 "2"€787.52
Camion cu platformă GRAINGER EPTD18325PU95, 1200 lbs. Capacitate, 32 x 18 inch Dimensiune | CD2WPB 49DN07 EPTD18325PU95Mâner de fixare încrucișat detașabil5"poliuretan1200 lbs.35.5 "33 "18 "1.25 "€562.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER EPT24366MR95 Camion cu platformă, 2000lb, 36in x 24in, 38in H
€765.51 /unitate