Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ER100S1-125-10T Tija de sudura Er100s1 Cutie cu diametru de 1/8 inch | AF7FVL 20YD95

GRAINGER ER100S1-125-10T Tijă de sudură Er100s1 Cutie cu diametru de 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7FVL Model: ER100S1-125-10TCrucea Ref: 20YD95
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
€122.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSER100S1
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel slab aliat
Forța de tracțiune100,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7223000000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
GRAINGER ER100S1-063-01T Tijă de sudură Er100s1 Tub cu diametru de 1/16 inch | AF7FVF 20YD90 ER100S1-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€18.21
GRAINGER ER100S1-063-10T Tija de sudura Er100s1 Cutie cu diametru de 1/16 inch | AF7FVG 20YD91 ER100S1-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€123.03
GRAINGER ER100S1-094-01T Tijă de sudură Er100s1 Tub cu diametru de 3/32 inch | AF7FVH 20YD92 ER100S1-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€24.10
GRAINGER ER100S1-094-10T Tijă de sudură Er100s1 Cutie cu diametru de 3/32 inch | AF7FVJ 20YD93 ER100S1-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€122.68
GRAINGER ER100S1-125-01T Tijă de sudură Er100s1 Tub cu diametru de 1/8 inch | AF7FVK 20YD94 ER100S1-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€17.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ER100S1-125-10T Tijă de sudură Er100s1 Cutie cu diametru de 1/8 inch
€122.68 /unitate