Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 Oțel carbon | AE4LCB 5LG67

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 din oțel carbon

În stoc
Articol: AE4LCB Model: 7920-00-282-9246Crucea Ref: 5LG67
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru zgârieturi
Material pentru brâuSârmă de oțel carbon
Lungimea periei4.75 "
Lățimea periei3 / 4 "
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime10 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânerPantof
Număr de rânduri4 x 16
Lungime totală10.5 "
Lungime tăiere1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9603900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereMaterial pentru brâuLungimea perieiLățimea perieimâner LungimeManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Mâner pantof Sârmă de oțel Perie pentru zgârieturi | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Oţel inoxidabil5"1"10.5 "Spuma de plasticPantof10.5 "€21.01
ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 18 Oțel carbon | AG7DPK 5LG68 7920-00-291-58151.125 "Sârmă de oțel carbon6.75 "1"13.75 "Lemncurb13.75 "€18.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 din oțel carbon
€17.63 /unitate