Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 18 Oțel carbon | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 18 din oțel carbon

În stoc
Articol: AG7DPK Model: 7920-00-291-5815Crucea Ref: 5LG68
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
€18.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru zgârieturi
Material pentru brâuSârmă de oțel carbon
Lungimea periei6.75 "
Lățimea periei1"
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime13.75 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânercurb
Număr de rânduri4 x 18
Lungime totală13.75 "
Lungime tăiere1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9603900000

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereMaterial pentru brâuLungimea perieiLățimea perieimâner LungimeManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Mâner pantof Sârmă de oțel Perie pentru zgârieturi | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Oţel inoxidabil5"1"10.5 "Spuma de plasticPantof10.5 "€21.01
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 Oțel carbon | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Sârmă de oțel carbon4.75 "3 / 4 "10 "LemnPantof10.5 "€17.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 18 din oțel carbon
€18.50 /unitate