Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Setul de blocare cu pârghie de rezistență LED pentru clasă | AG4YLT 35HU59

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Setul de blocare cu pârghie de rezistență LED pentru clasă

În stoc
Articol: AG4YLT Model: GT135LEDPHL626234ASASCCCrucea Ref: 35HU59
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
€1,067.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie cu indicator LED
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.547
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Detalii produs:

    • Tipul miezului cilindrului: convențional

Variante de produs

ProdusModelCheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniPreț
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASFL Setul de blocare cu pârghie de rezistență LED pentru clasă | AG4YLU 35HU60 GT135LEDPHL626234ASASFLNeclaviatFără nucleu-6/7€409.39
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Setul de blocare cu pârghie de rezistență LED pentru clasă | AG4YLV 35HU61 GT135LEDPHL626234ASALFLNeclaviatFără nucleu-6€409.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Setul de blocare cu pârghie de rezistență LED pentru clasă
€1,067.30 /unitate