Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated | CQ2JUV 4FAY1

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated

În stoc
Articol: CQ2JUV Model: HFNFI2-100-100PCrucea Ref: 4FAY1

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
GRAINGER U12020.150.0001 Nucă de castel, Castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-12, oțel, grad 2, oxid negru | CQ2JHR 41TZ77 U12020.150.0001Castelul Nut1€15.86
GRAINGER U12025.150.0001 Piuliță de castel, Castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-12, oțel, grad 5, oxid negru | CQ2JHU 41TZ87 U12025.150.0001Castelul Nut1€52.26
GRAINGER U12035.150.0001 Piuliță de castel, castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-12, oțel, grad 8, oxid negru | CQ2JHW 41UA03 U12035.150.0001Castelul Nut1€73.34
GRAINGER U12050.150.0001 Piuliță de tip castel, castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-6, oțel, grad 2, oxid negru | CQ2JHX 41UA18 U12050.150.0001Castelul Nut1€47.07
GRAINGER U12000.150.0001 Piuliță de tip castel, castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-6, oțel, grad 2, oxid negru | CQ2JHY 41TZ40 U12000.150.0001Castelul Nut1€15.38
GRAINGER U12040.150.0001 Piuliță de tip castel, castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-6, oțel, grad 2H, oxid negru | CQ2JHZ 41UA12 U12040.150.0001Castelul Nut1€164.95
GRAINGER U12055.150.0001 Piuliță de tip castel, castel cu fante, dimensiune filet 1 1/2 inch-6, oțel, grad 5, oxid negru | CQ2JJB 41UA21 U12055.150.0001Castelul Nut1€79.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated
€15.09 /ambalaj