Supapă de golire automată GRAINGER LH50-0LAAA, 0.09 GPM @ 100 PSI, timp de ciclu 10 secunde | AJ2GLL 49T493

GRAINGER LH50-0LAAA Supapă de golire automată, 0.09 GPM @ 100 PSI, timp de ciclu 10 secunde

În stoc
Articol: AJ2GLL Model: LH50-0LAAACrucea Ref: 49T493

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului1.25 pct.
Durata ciclului10 sec.
Presiune maximă200 psi
Min. presiune40 psi
Temp. De funcționare Gamă33 la 170 grade F
Adâncimea totală9.75 "
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală8.25 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru aplicații de compresoare de până la 100 CP; designul unic asigură funcționarea fără înfundare
    • Ideal pentru utilizare în rezervoare de aer, intercooler, aftercooler, uscător, separatoare, filtre și picioare de picurare
    • Dispune de funcționare complet automată, fără temporizator sau setări manuale
    • Alimentat de aer comprimat, evitând necesitatea de cabluri electrice și conexiuni

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER LH50-0LAAA Supapă de golire automată, 0.09 GPM @ 100 PSI, timp de ciclu 10 secunde
€614.73 /unitate