Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER LP25M3.4 Suport cu profil redus de la 2-11/16 la 4-3/16 inchi | AH7QWK 38AP29

GRAINGER LP25M3.4 Suport cu profil redus de la 2-11/16 la 4-3/16 inch

În stoc
Articol: AH7QWK Model: LP25M3.4Crucea Ref: 38AP29

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€250.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveier H-Stand
Capacitate2500
CuloriAshland Green
finalizareaPudră acoperită
Reglarea pe înălțime2-11/16 to 4-3/16
TipProfil mediu redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER LP25M02 Suport cu profil redus de la 1-7/16 la 3 inchi | AH7QWJ 38AP28 LP25M02€255.36
GRAINGER LP25M4.7 Suport cu profil redus de la 4-3/8 la 5 inchi | AH7QWL 38AP30 LP25M4.7€209.27
GRAINGER LP25M05 Suport cu profil redus de la 4-11/16 la 5-9/16 inchi | AH7QWM 38AP31 LP25M05€212.81
GRAINGER LP25M06 Suport cu profil redus de la 5-9/16 la 6-5/16 inchi | AH7QWN 38AP32 LP25M06€212.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER LP25M3.4 Suport cu profil redus de la 2-11/16 la 4-3/16 inch
€250.39 /unitate