Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.100.0001 Piuliță hexagonală M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK | AH7TBA 38CR23

GRAINGER M01320.100.0001 Piuliță hexagonală M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK

În stoc
Element: AH7TBA Model: M01320.100.0001Ref. cruce: 38CR23 / 176F64

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€31.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime8mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.100.0001 Piuliță hexagonală M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK
€31.19 /ambalaj