Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 Clasa 8 Oțel Yp, 25PK | AH7TBD 38CR26

GRAINGER M01320.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 Clasa 8 Oțel Yp, 25PK

În stoc
Articol: AH7TBD Model: M01320.160.0001Ref. cruce: 38CR26 / 176F67
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
€22.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime13mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.769
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 Clasa 8 Oțel Yp, 25PK
€22.76 /ambalaj