Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 7262-200 Etrier cu arc exterior, 0 inch până la 8.27 inch, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat | CR4TTJ 409F36

INSIZE 7262-200 Etrier cu arc exterior, de la 0 inchi la 8.27 inchi, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat

În stoc
Articol: CR4TTJ Model: 7262-200Crucea Ref: 409F36

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€31.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn afara etrierului de primăvară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 7262-250 Etrier cu arc exterior, 0 inch până la 10.63 inch, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat | CR4TTF 409F37 7262-250€43.16
INSIZE 7262-300 Etrier cu arc exterior, de la 0 inchi la 12.6 inchi, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat | CR4TTG 409F38 7262-300€55.48
INSIZE 7262-150 Etrier cu arc exterior, 0 inch până la 5.51 inch, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat | CR4TTH 409F35 7262-150€27.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 7262-200 Etrier cu arc exterior, de la 0 inchi la 8.27 inchi, arc, puncte de oprire, oțel, picior plat
€31.34 /unitate