Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04121.200.0001 Hex Nut M20 x 2.50 Class 10 Steel Zinc Plated, 10PK | AH7TEV 38CU39

GRAINGER M04121.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 oțel clasa 10 placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AH7TEV Model: M04121.200.0001Ref. cruce: 38CU39 / 176G02

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€21.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime16mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5656
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04121.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 oțel clasa 10 placat cu zinc, 10 buc.
€21.15 /ambalaj