Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.025.0025 Șurub cu cap cilindru oțel M2.5-0.45X25Mm, 100PK | AH7THY 38CV98

GRAINGER M07000.025.0025 Șurub cu cap tubular din oțel M2.5-0.45X25Mm, 100PK

În stoc
Element: AH7THY Model: M07000.025.0025Crucea Ref: 38CV98
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
€26.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.4.5mm
Inaltimea capului2.5mm
Tip capCilindric
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M2.5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0954
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.025.0025 Șurub cu cap tubular din oțel M2.5-0.45X25Mm, 100PK
€26.90 /ambalaj