Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.040.0065 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M4 x 0.70, 65mm Length, 100PK | AH7TJA 38CW01

GRAINGER M07000.040.0065 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M4 x 0.70, 65 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Articol: AH7TJA Model: M07000.040.0065Crucea Ref: 38CW01
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
€59.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capCilindric
Lungime65mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6746
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.040.0065 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M4 x 0.70, 65 mm lungime, 100 uc.
€59.73 /ambalaj