Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.100.0085 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M10 x 1.50, 85mm lungime, 50PK | AH7TJR 38CW16

GRAINGER M07000.100.0085 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M10 x 1.50, 85 mm lungime, 50 uc.

În stoc
Articol: AH7TJR Model: M07000.100.0085Ref. cruce: 38CW16 / 164F87
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
€70.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capCilindric
Lungime85mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0258
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.100.0085 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M10 x 1.50, 85 mm lungime, 50 uc.
€70.59 /ambalaj