Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.160.0190 Șurub cu cap cilindru oțel M16 x 2.00X190Mm, 10BUC | AH7TKF 38CW29

GRAINGER M07000.160.0190 Șurub cu cap cilindru oțel M16 x 2.00X190Mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7TKF Model: M07000.160.0190Crucea Ref: 38CW29
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
€77.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capCilindric
Lungime190mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3732
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.160.0190 Șurub cu cap cilindru oțel M16 x 2.00X190Mm, 10 buc.
€77.59 /ambalaj