GRAINGER M07000.240.0250 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00X250Mm, 5PK | AH7TLJ 38CW55

GRAINGER M07000.240.0250 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00X250Mm, 5PK

În stoc
Element: AH7TLJ Model: M07000.240.0250Crucea Ref: 38CW55

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.36mm
Inaltimea capului24mm
Tip capCilindric
Lungime250mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului85mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0148
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.240.0250 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00X250Mm, 5PK
€86.49 /ambalaj