Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.240.0360 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M24 x 3.00x360mm | AH7TLM 38CW58

GRAINGER M07000.240.0360 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00x360mm

În stoc
Element: AH7TLM Model: M07000.240.0360Ref. cruce: 38CW58 / 164G30

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€54.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.36mm
Inaltimea capului24mm
Tip capCilindric
Lungime360mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului85mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3959
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.240.0360 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00x360mm
€54.46 /unitate