Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.270.0090 Șurub cu cap cu cap tubular Clasa 12.9 Oțel M27 x 3.00, 90 mm Lungime, 5PK | AH7TLV 38CW65

GRAINGER M07000.270.0090 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M27 x 3.00, 90 mm lungime, 5 uc.

În stoc
Element: AH7TLV Model: M07000.270.0090Ref. cruce: 38CW65 / 164G37

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€134.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.40mm
Inaltimea capului27mm
Tip capCilindric
Lungime90mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M27
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8719
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.270.0090 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M27 x 3.00, 90 mm lungime, 5 uc.
€134.81 /ambalaj