Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.330.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M33 x 3.50x140mm | AH7TMN 38CW82

GRAINGER M07000.330.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M33 x 3.50x140mm

În stoc
Articol: AH7TMN Model: M07000.330.0140Ref. cruce: 38CW82 / 164G51
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
€109.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM33-3.5
Dimensiunea unității24mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.50mm
Inaltimea capului33mm
Tip capCilindric
Lungime140mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M33
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.330.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M33 x 3.50x140mm
€109.96 /unitate