Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07030.240.0060 Socket Head Cap Screw Low Steel M24 x 3.00, 60mm Length, 5PK | AH7TRJ 38CX71

GRAINGER M07030.240.0060 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M24 x 3.00, lungime 60 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7TRJ Model: M07030.240.0060Crucea Ref: 38CX71

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€168.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.36mm
Inaltimea capului14mm
Tip capJos
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3046
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07030.240.0060 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M24 x 3.00, lungime 60 mm, 5 buc.
€168.12 /ambalaj