Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.080.0040 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.00, 40mm Length, 100PK | AH7TRQ 38CX77

GRAINGER M07040.080.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.00, 40 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Element: AH7TRQ Model: M07040.080.0040Ref. cruce: 38CX77 / 164H46

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€67.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.984
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.080.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.00, 40 mm lungime, 100 uc.
€67.29 /ambalaj