Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.120.0045 Șurub cu cap cu cap tubular clasa 12.9 oțel M12 x 1.75, lungime 45 mm, 25 buc | AH7TTM 38CX97

GRAINGER M07040.120.0045 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M12 x 1.75, 45 mm lungime, 25 uc.

În stoc
Articol: AH7TTM Model: M07040.120.0045Ref. cruce: 38CX97 / 164H66
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
€77.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.5
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capCilindric
Lungime45mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.265
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.120.0045 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M12 x 1.75, 45 mm lungime, 25 uc.
€77.00 /ambalaj