Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.160.0060 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M16 x 1.50, 60 mm lungime, 10PK | AH7TUC 38CY12

GRAINGER M07040.160.0060 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M16 x 1.50, 60 mm lungime, 10 uc.

În stoc
Element: AH7TUC Model: M07040.160.0060Ref încrucișat: 38CY12 / 164H80
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
€37.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capCilindric
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.160.0060 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M16 x 1.50, 60 mm lungime, 10 uc.
€37.46 /ambalaj