Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07041.120.0040 Șurub cu cap cu cap tubular Clasa 12.9 Oțel M12 x 1.25, 40mm lungime, 25PK | AH7TUU 38CY27

GRAINGER M07041.120.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M12 x 1.25, 40 mm lungime, 25 uc.

În stoc
Articol: AH7TUU Model: M07041.120.0040Ref încrucișat: 38CY27 / 164H95
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
€66.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.25
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capCilindric
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07041.120.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M12 x 1.25, 40 mm lungime, 25 uc.
€66.91 /ambalaj